Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1386810 Herst.-Nr.: GF904AT#ABB EAN: 0883585126125 |
| |
|
|  |  |
 | HP L1750 - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - Silber, Carbonite Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 37.7 cm |  | Tiefe | 30.1 cm |  | Höhe | 49 cm |  | Gewicht | 7 kg |  | Farbe | Silber, Carbonite |  | Lokalisierung | Englisch / Europa |  | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |  | Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D ¦ 2 x Hi-Speed USB Downstream - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Hi-Speed USB Upstream | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |  | Produktzertifizierungen | Plug and Play, TCO '03, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, CCIB, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NOM, CCEE, TUV Ergo, FCC, ACA, CISPR |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |  | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x Stromkabel - 1.9 m | Stromversorgung | Formfaktor | Intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 30 Watt |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 2 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Display | Diagonalabmessung | 17" |  | Sichtbare Bildfläche | 17" |  | Max. Auflösung | 1280 x 1024 / 75 Hz |  | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 77 Hz x 83 kHz |  | Besonderheiten | AssetControl |  | Videobandbreite | 140 MHz |  | OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Holländisch, Japanisch |  | Steuerelemente / Anpassungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Eingang wählen, Farbtemperatur, Uhr |  | Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz, antistatisch |  | Reaktionszeit | 5 ms |  | Lebensdauer der Beleuchtung | 40,000 Stunde(n) |  | Punktabstand / Pixelabstand | 0.264 mm |  | Signaleingang | DVI-D, VGA |  | Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar | Bild | Farbtemperatur | 6500K |  | Helligkeit | 300 cd/m2 |  | Kontrastverhältnis | 800:1 |  | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |  | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 | Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |  | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 157,95* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 158,52* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 159,50* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 163,37* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 170,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 33,76* | € 40,17 | Ähnlich |  | | | € 186,42* | € 221,84 | Ähnlich |  | | | € 78,54* | € 93,46 | Ähnlich |  | | | € 666,15* | € 792,72 | Ähnlich |  | | | € 878,78* | € 1.045,75 | Ähnlich | | | | € 88,59* | € 105,42 | Ähnlich | | | | € 292,98* | € 348,65 | Ähnlich |  | | | € 501,67* | € 596,99 | Ähnlich |  | | | € 155,66* | € 185,24 | Ähnlich |  | | | € 3.716,82* | € 4.423,02 | Ähnlich |  | | | € 1.443,15* | € 1.717,35 |
|  |  |
|
 |
|
|