Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGITUS DA-20200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1386093
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DA-20200
EAN:  4016032224495
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
DIGITUS DA-20200 - Tastatur - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
39.8 cm
Tiefe
16.3 cm
Höhe
2.6 cm
Gerätetyp
Tastatur
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Verkabelt
Besonderheiten
Hintergrundlicht, Scissor Key Technology
Funktion von Tasten / Knopf
Browsen im Internet, E-Mail, Suchen
Schnittstelle
USB
... > DCI > Eingabegeräte > Tastaturen
Angebote (6)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 23,09*
1 Tag
€ 6,00*
€ 23,39*
6 Tage
€ 6,00*
€ 24,35*
4 Tage
€ 6,45*
€ 24,57*
6 Tage
€ 3,50*
€ 25,03*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Assmann
DA-20200
€ 36,86*
€ 43,86
Ähnlich
Assmann
DN-19 16-U-EC
€ 154,28*
€ 183,59
Ähnlich
Assmann
DN-19 09-U-EC
€ 110,27*
€ 131,22
Ähnlich
Assmann
DN-19TRAY-1-400
€ 15,05*
€ 17,91
Ähnlich
k.A.
DN-19 20U-6/6
€ 232,73*
€ 276,95
Ähnlich
Assmann
DN-19 12-U-EC
€ 122,45*
€ 145,72
Ähnlich
Assmann
DA-70872
€ 63,90*
€ 76,04
Ähnlich
Assmann
DA-70550
€ 8,14*
€ 9,69
Ähnlich
Assmann
DA-70555
€ 9,41*
€ 11,20
Ähnlich
Assmann
DA-70560
€ 13,83*
€ 16,46
Ähnlich
Assmann
DA-70575
€ 16,81*
€ 20,00
Ähnlich
Assmann
DA-70570
€ 15,44*
€ 18,37
Ähnlich
Assmann
DA-70580
€ 22,97*
€ 27,33
Ähnlich
Assmann
DA-70516
€ 39,68*
€ 47,22
Ähnlich
Assmann
DN-16041
€ 83,04*
€ 98,82
Ähnlich
Assmann
DA-20210
€ 11,77*
€ 14,01
Ähnlich
k.A.
DN-19 42U-8/10
€ 820,79*
€ 976,74
Ähnlich
Assmann
DA-70342
€ 16,94*
€ 20,16
Ähnlich
Assmann
DK-1641-020
€ 1,71*
€ 2,03
Ähnlich
Assmann
DK-1641-030
€ 2,12*
€ 2,52
Ähnlich
Assmann
DK-1641-050
€ 3,05*
€ 3,63
Ähnlich
k.A.
DN-19 SRV-26U-GD
€ 589,75*
€ 701,80
Ähnlich
Assmann
DA-20145
€ 9,67*
€ 11,51
Ähnlich
Assmann
DA-20140
€ 4,59*
€ 5,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG