Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

S26361-F3276-L200


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-758550000
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-F3276-L200
EAN:  4333643430528
Prozessor-Upgrade - 1 x Intel Quad-Core Xeon E5405 / 2 GHz ( 1333 MHz ) - LGA771 Socket FC-LGA6 - L2 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA771 Socket
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Quad-Core Xeon E5405
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Enhanced Halt State (C1E), Intel Thermal Monitor 2
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Packagingtyp
FC-LGA6
Herstellungsprozess
45 nm
Thermal Design Power
80 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
4-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
LGA771 Socket
Verschiedenes
Zubehör
Kühlkörper / Wärmeableitung
Cache-Speicher
Typ
Advanced Smart Cache
Installierte Größe
L2 - 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 206,11*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 215,08*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 223,70*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 239,10*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 239,18*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Belkin
CNP4AS0BER15M
€ 19,67*
€ 23,41
Ähnlich
Belkin
CNP6KS0AED10M
€ 21,32*
€ 25,37
Ähnlich
Belkin
CNP6AS0AED2M
€ 18,42*
€ 21,92
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3263-L522
€ 121,79*
€ 144,93
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3864-L201
€ 455,55*
€ 542,10
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3265-L250
€ 97,99*
€ 116,61
Ähnlich
Belkin
F2F80207-05M
€ 54,71*
€ 65,10
Ähnlich
Belkin
CU1200AED10
€ 11,05*
€ 13,15
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3369-L423
€ 79,00*
€ 94,01
Ähnlich
Belkin
AV24105EA
€ 14,92*
€ 17,75
Ähnlich
Belkin
AV50500EA15
€ 30,27*
€ 36,02
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3249-L160
€ 292,07*
€ 347,56
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3250-L160
€ 292,75*
€ 348,37
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3251-L186
€ 328,97*
€ 391,47
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3249-L200
€ 405,48*
€ 482,52
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3250-L200
€ 405,48*
€ 482,52
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3349-L200
€ 405,48*
€ 482,52
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3276-L200
€ 223,70*
€ 266,20
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3340-L200
€ 223,70*
€ 266,20
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3880-L200
€ 223,97*
€ 266,52
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3882-L200
€ 223,70*
€ 266,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG