Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fujitsu Siemens S26361-F3272-L750


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  134-123708
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-F3272-L750
EAN:  k.A.
Fujitsu Siemens - Festplatte - 750 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5"
Festplatte
Formfaktor
3.5"
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Kapazität
750 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SATA2 Festplatte, SATA2 Festplatten
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Megacomputer
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 215,25*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 236,40*
11 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 252,16*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 252,73*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 259,92*
Menge:  Stück  
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,25*
€ 256,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3265-L500
€ 171,25*
€ 203,79
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3219-L500
€ 171,25*
€ 203,79
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3461-L500
€ 171,46*
€ 204,04
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3272-L500
€ 171,75*
€ 204,38
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3208-L173
€ 159,56*
€ 189,88
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3208-L573
€ 227,40*
€ 270,61
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3204-L573
€ 171,25*
€ 203,79
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3265-L750
€ 235,74*
€ 280,53
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3272-L750
€ 236,40*
€ 281,32
Ähnlich
Fujitsu Siemens
D:CR-LTO2-FJ-12L
€ 280,01*
€ 333,21
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3263-L623
€ 197,06*
€ 234,50
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3128-L420
€ 159,11*
€ 189,34
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3242-L201
€ 263,96*
€ 314,11
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3245-L750
€ 294,73*
€ 350,73
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3125-L440
€ 202,22*
€ 240,64
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F2826-L113
€ 140,71*
€ 167,44
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GA4S20Z00DES14
€ 1.242,88*
€ 1.479,03
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:GA5S10Z00DES14
€ 846,24*
€ 1.007,03
Ähnlich
HP
H2738PE
€ 2.040,70*
€ 2.428,43
Ähnlich
Novell
874-005008-V09
€ 198,60*
€ 236,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG