Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung TruDirect SE-S204S


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-8865672
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SE-S204S/EUWN
EAN:  8808987515003
Samsung TruDirect SE-S204S - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 20x/20x/12x - Hi-Speed USB - extern - weiß - LightScribe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.3 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Extern
Schnittstelle
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Nero Software Suite
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Zugriffszeit
130 ms (CD), 140 ms (DVD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 20x (DVD±R) / 12x (DVD-R DL) / 16x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Automatic Ball Balancing System (A.B.S), horizontal/vertikal montierbar, Speed Adjustment Technology (SAT), Tilt Actuator Compensation (TAC), Double Optimum Power Control, Weight Balance System Techonology (WBS), Magic Speed
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
Buffer Under Run Free Technology
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 51,41*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 52,00*
16 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 54,73*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 56,18*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,41*
€ 61,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Plextor
PX-DVD-R16PM25S
€ 11,53*
€ 13,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG