Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1404647 Herst.-Nr.: 00087555 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hama Bluetooth Headset TONGA - Kopfhörer ( über das Ohr ) - drahtlos - Bluetooth 2.0 - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 14 g |  | Farbe | Schwarz, Silber |  | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth 2.0 |  | Funktionen | Antwort-/Endtaste, Lautstärkenregler |  | Empfohlene Verwendung | Handy | Stromversorgung | Batterie | Headset-Akku - wiederaufladbar |  | Standby-Zeit | 170 Stunden |  | Betriebszeit (bis zu) | 8 Stunde(n) | Mikrophontyp | Typ | Eingebaut |  | Betriebsart des Mikrophons | Mono | Kopfhörer | Anschlusstechnik | Drahtlos - Bluetooth 2.0 |  | Soundmodus | Mono |  | Kopfhörertyp | Mit einem Ohr - monaural |  | Kopfhörer-Formfaktor | Über das Ohr |  | Kopfhörertechnologie | Dynamisch |  | Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP) | Verbindungen | Anschlusstyp | Bluetooth | Drahtlose Verbindung | Übermittlungsbereich | 10 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 24,65* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,50* |
€ 28,29* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 28,74* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 29,64* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 31,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|