Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AXIS Network Camera 206 0199-042


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  112IT-mcbdzs4
Hersteller:  Axis
Herst.-Nr.:  0199-042
EAN:  7331021022218
AXIS Network Camera 206 - Netzwerkkamera - Farb - feste Irisblende - 10/100 - Gleichstrom 5 V (Packung mit 10 )
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
3.4 cm
Höhe
8.5 cm
Gewicht
177 g
Gerätetyp
Netzwerkkamera
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, VCCI Class B ITE, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EMC, AS/NZS 3548
Zubehör
Aufstellung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 5 V
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
5 °C ... 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
20 - 80%
Kamera
Typ
Farb - fest
Leistungsmerkmale
Digitale Bildrotation, Weißabgleich, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung
RAM
16 MB
Flash-Speicher
4 MB
Belichtungsbereich
1/2 Sek - 1/10000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG
Videoaufnahme
640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 320 x 240 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 160 x 120 @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
4 Lux - Farb - F2.0
Objektivbau
Brennweite
4 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.0 feste Irisblende
Sehwinkel (Grad)
54
Schnittstellen
Netzwerk
Ethernet 10Base-T/100Base-TX - DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, Bonjour
Bildsensor
Typ
CMOS 1/4"
Effektive Pixel
640 x 480
... > DCI > Eingabegeräte > PC- und Netzwerkkameras
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.562,37*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.580,34*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.632,73*
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.562,37*
€ 1.859,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.557,64*
€ 1.853,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
AS535XM-4E1-V-HC
€ 12.223,44*
€ 14.545,89
Ähnlich
Belkin
F1DA116QEA
€ 355,09*
€ 422,56
Ähnlich
Hitachi
22897200
€ 28,00*
€ 33,32
Ähnlich
Freecom
31107
€ 132,19*
€ 157,31
Ähnlich
Freecom
30573
€ 132,12*
€ 157,22
Ähnlich
k.A.
GA-X48-DS4
€ 158,93*
€ 189,13
Ähnlich
Jabra
5064-228-101
€ 134,52*
€ 160,08
Ähnlich
Jabra
9337-508-401
€ 198,76*
€ 236,52
Ähnlich
Belkin
F1DA104QEA
€ 107,81*
€ 128,29
Ähnlich
Sandisk
SDMSM2Y-8192-E11M
€ 53,17*
€ 63,27
Ähnlich
k.A.
E-GEFORCE 9800 GTX SC
€ 225,96*
€ 268,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG