Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konica Minolta PagePro 4650EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20097814
Hersteller:  Konica Minolta
Herst.-Nr.:  A0DX021
EAN:  k.A.
Konica Minolta PagePro 4650EN - Drucker - S/W - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 34 Seiten/Min. - Kapazität: 700 Blätter - parallel, USB, 1000Base-T, Direktdruck-USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig
Breite
42.2 cm
Tiefe
40.4 cm
Höhe
46.5 cm
Gewicht
25 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x Direct-Print-Anschluss - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
Speicher
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 1 ) x intern
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Service & Support
1 Jahr Garantie
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
1200 dpi x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PostScript 3, PCL 6
Enthaltene Schriftarten
137 x PostScript ¦ 93 x PCL ¦ 10 x Outline
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 43 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm)
Schnittstelle
Parallel, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Direktdruck-USB
Druckermerkmale
Duplexdruck optional
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10.5 Sek.
Medienhandhabung
150-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor
Prozessor
500 MHz
RAM
Installierter RAM (Max.)
128 MB / 384 MB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Gesamte Medienkapazität
700 Blätter
Mediazuführungen
Automatischer Dokumenteneinzug - 550 Blätter ¦ Automatischer Dokumenteneinzug - 150 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Postkartenpapier, Recycling-Papier
Mediengewicht
60 g/m2 - 216 g/m2
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
570 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76.2 mm x 127 mm
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Netzwerk
Druckserver
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
1015 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
19 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, PageScope EMS Plug-Ins, PageScope NDPS Gateway, PageScope Net Care, PageScope Network Setup, PageScope Web Connection, PageScope Direct Print, PageScope Peer-to-Peer Printing, PageScope Plug and Print
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare 5, Novell NetWare 4.0, SuSE Linux 8.2, Red Hat Linux 9, Novell NetWare 6, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, Apple MacOS X 10.4, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Schallemission (Standby)
27 dBA
Schallemission (Betrieb)
53.6 dBA
Kapazität
Monatliche Kapazität
150000 Seiten
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 231,15*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 231,90*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 236,84*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 245,24*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 246,60*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Konica Minolta
A08D0Y2
€ 198,28*
€ 235,95
Zubehör
Konica Minolta
A0FH0Y1
€ 160,50*
€ 191,00
Zubehör
Konica Minolta
A0FK0Y1
€ 35,23*
€ 41,92
Zubehör
Konica Minolta
A08D0Y1
€ 314,66*
€ 374,45
Zubehör
Konica Minolta
A0FJ0Y1
€ 237,05*
€ 282,09
Zubehör
Konica Minolta
9J05152
€ 198,28*
€ 235,95
Zubehör
Konica Minolta
9J05151
€ 314,66*
€ 374,45
Zubehör
Konica Minolta
A0FN021
€ 127,85*
€ 152,14
Zubehör
Konica Minolta
A0FN022
€ 171,19*
€ 203,72
Zubehör
Konica Minolta
A0FG0Y1
€ 160,50*
€ 191,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG