Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama 00090848


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1388368
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00090848
EAN:  4007249908483
Hama - Solid-State-Disk - 32 GB - intern - 3.5" - SATA-150
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
256 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5"
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Festplatte
Formfaktor
3.5"
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Kapazität
32 GB
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 496,87*
4 Tage
€ 6,45*
€ 516,06*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,87*
€ 591,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Lenovo
40Y8121
€ 72,60*
€ 86,39
Ähnlich
Lenovo
40Y7700
€ 52,42*
€ 62,38
Ähnlich
Lenovo
40Y8321
€ 114,05*
€ 135,72
Ähnlich
Antec
0761345-00142-7
€ 89,82*
€ 106,89
Ähnlich
Hama
00090847
€ 215,04*
€ 255,90
Ähnlich
Lenovo
NF5DFGE
€ 722,65*
€ 859,95
Ähnlich
Lenovo
NH3DBGE
€ 1.629,49*
€ 1.939,09
Ähnlich
Antec
26IN SIDE RAILS
€ 52,12*
€ 62,02
Ähnlich
Lenovo
41U5008
€ 39,32*
€ 46,79
Ähnlich
Antec
0761345-04660-2
€ 69,32*
€ 82,49
Ähnlich
IBM
92P1096
€ 71,92*
€ 85,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG