Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-129049 Herst.-Nr.: 9J.0BJ72.JBZ EAN: 4718755195495 |
| |
|
|  |  |
 | BenQ G2400W - Flachbildschirm - TFT - 24" - Breitbildformat - 1920 x 1200 - 250 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.27 mm - HDMI, DVI-D, VGA - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 55.8 cm |  | Tiefe | 17.1 cm |  | Höhe | 44.3 cm |  | Gewicht | 6.2 kg |  | Farbe | Schwarz |  | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar |  | Produktzertifizierungen | TCO '03, EPA Energy Star |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |  | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel |  | Windows Vista | Certified for Windows Vista | Stromversorgung | Formfaktor | Intern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 55 Watt | Display | Diagonalabmessung | 24" - Breitbildformat |  | Max. Auflösung | 1920 x 1200 |  | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 94 kHz |  | Besonderheiten | SRGB-Farbmanagement, Senseye Technology |  | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Videobandbreite | 135 MHz |  | Reaktionszeit | 5 ms |  | Punktabstand / Pixelabstand | 0.27 mm |  | Signaleingang | HDMI, DVI-D, VGA | Bild | Helligkeit | 250 cd/m2 |  | Kontrastverhältnis | 1000:1 |  | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |  | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 | Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |  | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 226,41* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 239,56* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 240,22* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 240,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 242,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 92,09* | € 109,59 | Ähnlich |  | | | € 140,63* | € 167,35 | Ähnlich |  | | | € 141,23* | € 168,06 | Ähnlich |  | | | € 2.749,27* | € 3.271,63 | Ähnlich |  | | | € 12,36* | € 14,71 | Ähnlich |  | | | € 12,36* | € 14,71 | Ähnlich |  | | | € 528,15* | € 628,50 | Ähnlich |  | | | € 665,03* | € 791,39 | Ähnlich |  | | | € 381,28* | € 453,72 | Ähnlich | | | | € 7,32* | € 8,71 | Ähnlich | | | | € 10,76* | € 12,80 | Ähnlich |  | | | € 138,79* | € 165,16 | Ähnlich |  | | | € 247,01* | € 293,94 |
|  |  |
|
 |
|
|