Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NETGEAR ReadyNAS 1100 RNR4410


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20100975
Hersteller:  Netgear
Herst.-Nr.:  RNR4410-100EUS
EAN:  0606449056846
NETGEAR ReadyNAS 1100 RNR4410 - NAS - 4 TB - Rack - einbaufähig - Serial ATA-150 - HD 1 TB x 4 - RAID 0, 1, 5 - Gigabit Ethernet - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
NAS-Server
Art
Rack - einbaufähig - 1U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
4 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
4 ( 0 ) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H
Netzwerk
Typ
Netzwerkkarte - integriert
Leistungsmerkmale
Dynamische IP-Adressenzuordnung, DHCP Support, E-Mail-Meldung, Druckserver, Unterstützung für Access Control List (ACL), iTunes-Server
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, UL, C-Tick, FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
80 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, EMC Retrospect für Windows Professional Edition (5 Benutzer), EMC Retrospect für Macintosh Desktop Edition (5 Benutzer)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-150
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5
Unterstützte Geräte
Festplatte
Festplatte
Typ
Hot-Swap - 3.5" x 1/3H
Kapazität
4 x 1 TB
Prozessor
Speicher/Installiertes RAM
DRAM 512 MB
Speicher/Installierter Flash-Speicher
64 MB Flash
... > DCI > Speichergeräte > Netzwerkspeicher
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.521,98*
9 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.579,09*
15 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.602,22*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 1.665,96*
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.677,09*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,98*
€ 1.811,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Netgear
PMB0333GR
€ 396,17*
€ 471,44
Zubehör
Netgear
PRR0333-100GRS
€ 52,29*
€ 62,23
Zubehör
Netgear
RNR4PSU1-10000S
€ 98,24*
€ 116,91
Zubehör
Netgear
RNR4TRAY1-10000S
€ 20,44*
€ 24,32
Zubehör
Netgear
RNR4XCHG-10000S
€ 663,82*
€ 789,95
Zubehör
Netgear
RNR4FAN1-10000S
€ 22,58*
€ 26,87
Zubehör
Netgear
RNR4RL26-10000S
€ 55,64*
€ 66,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG