Samsung VP-HMX10C - Camcorder - High Definition - Videoaufnahme im Breitbildformat - 1.61 Mpix - optischer Zoom: 10 x - unterstützter Speicher: MMC, SD, SDHC-Speicherkarte, MMCplus - flash card - Schwarz, Silber
Allgemein | Breite | 6.2 cm |
 | Tiefe | 11.8 cm |
 | Höhe | 6.8 cm |
 | Gewicht | 310 g |
 | Farbe | Schwarz, Silber |
 | Produkttyp | Camcorder |
Verschiedenes | Zubehör | Docking Station, Trageriemen, Tragetasche |
 | Enthaltene Kabel | A/V-Kabel ¦ Component video cable ¦ USB-Kabel ¦ HDMI-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Min. Lagertemperatur | -20 °C |
 | Max. Lagertemperatur | 60 °C |
Display | Typ | LCD Anzeige - TFT-Aktivmatrix - 2.7" - Farb |
 | Anzeigeformat | 230.000 Pixel |
 | Anzeigen-Formfaktor | Drehbar |
Batterie | Details zu unterstützten Batterien | 1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) ( inbegriffen ) |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 3.3 mm - 33 mm - f/1.8 |
 | Optisches Zoom | 10 x |
 | Blendenöffnung | F/1.8 |
 | Brennweite | 3.3 mm - 33 mm |
 | Fokuseinstellung | Automatisch, manuell |
 | Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
 | Autofokus | TTL-Kontrasterkennung |
 | Filtergröße | 30 mm |
 | Merkmale | Eingebauter Objektivschutz |
Speicher | Speicher/Flash-Speicher | 8 GB Flash - integriert (gelöteter Speicher - 8 GB ) |
 | Speicher/Bildspeicherung | JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 1440 x 1080 ¦ JPEG 640 x 480 |
 | Speicher/Unterstützter Flash-Speicher | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDHC-Speicherkarte, MultiMediaCardplus |
Zusätzliche Funktionen | Selbstauslöser (Self Timer) | Ja |
 | Zusätzliche Funktionen | Direkt Druck, USB 2.0-Kompatibilität, Bedienung über Touchscreen, eingebauter Lautsprecher, Gegenlichtkorrektur, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), DPOF Support, PictBridge-Unterstützung, Progressive Scanning, 2-Kanal-Aufnahme (Dolby Digital AC-3 ) |
 | Selbstauslöser | 10 Sek. |
 | Kamerafunktion für digitales Standbild | Ja |
 | Eingebautes Licht | Ja |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ¦ 1 x USB ¦ 1 x S-Video-Ausgang ¦ 1 x Mikrophon ¦ 1 x Docking Station ¦ 1 x HDMI-Ausgang ¦ 1 x Component-Video-Ausgang |
 | Erweiterungssteckplätze | 1 x SD-Speicherkarte |
Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |
 | Betriebsart des Mikrophons | Stereo |
Hauptmerkmale | Medientyp | Flash card |
 | Farbunterstützung | Farb |
 | Typ des optischen Sensors | CMOS |
 | Digitales Zoom | 2 x |
 | Analoges Videoformat | PAL |
 | Standbildformat | JPEG |
 | Digital-Video-Format | H.264 |
 | Größe des optischen Sensors | 1/4.5" |
 | Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/10000 Sek |
 | Min. Verschlussgeschwindigkeit | 1/50 Sek |
 | Belichtungsfunktionen | Programm, automatisch |
 | Weißabgleich | Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen |
 | Spezialeffekte | Negativ, Art, Schwarzweiß, Sepia |
 | Aufnahmeprogramme | Spotlight, Hochformat, Beach/Snow, Sportmodus |
 | Bildmodi | Digitalphoto-Modus |
 | Voreinstellungen für Weißabgleich | Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht |
 | Fernbedienung | Fernsteuerung für Camcorder |
 | Bildstabilisator | Elektronisch |
 | Mindestbeleuchtung | 15 Lux |
 | Sensorauflösung Camcorder | 1.61 Mpix |
 | Effektive Videoauflösung Camcorder | 1 Mpix |
 | Widescreen-Videoaufzeichnung | Videoaufnahme im Breitbildformat |
 | Interpolierte Fotoauflösung Camcorder | 3.0 Mpix |