Transcend T.sonic 650 - Digital Player / Radio - Flash 2 GB - WMA, MP3, geschütztes WMA (DRM 10) - weiß
Allgemein | Breite | 3.1 cm |
 | Tiefe | 7.5 cm |
 | Höhe | 1.3 cm |
 | Gewicht | 30 g |
 | Farbe | Weiß |
 | Produkttyp | Digital Player / Radio |
 | Unterstützte PC-Schnittstelle | Hi-Speed USB |
 | Digitalplayertyp | Flash-basiert |
 | Digital Player-Funktionen | Radio, Voicerecorder |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Software | Treiber & Utilities |
 | Zubehör | Halsriemen, USB-Kabel, Kopfhörer |
 | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows Vista |
 | Peripheriegeräte / Schnittstellen | USB-Anschluss |
Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Ionen |
 | Mitgelieferte Anzahl | 1 |
 | Betriebszeit (bis zu) | 15 Stunde(n) |
Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut |
Audiosystem | Kapazität | 2 GB |
 | Funktionen | Batterieanzeige, Halteknopf, Steuerung der Wiedergabegeschwindigkeit, stimmaktiviert, FM-Radioaufnahmefunktion, USB 2.0-Kompatibilität, Lyrics-Anzeige, Systemsperre, OLED-Display |
 | Klang-Ausgabemodus | Stereo |
 | Equalizer | Ja |
 | Eingebaute Uhr | Umstellung auf Weltzeit, Digitaluhr |
 | Digitale Speichermedien | Flash Memory - integriert |
Eingebaute Anzeige | Merkmale | Bildschirmschoner |
 | Eingebaute Anzeige | OLED - zweifarbig (einfarbig) |
 | Anzeigenbeleuchtung | Ja |
Equalizer | Herstellereinstellungen des Equalizers | Normal, Bass, Rock, Jazz, Pop, Classic |
 | Equalizer-Typ | Digital |
 | Anzahl Equalizer-Bänder | 5-Bereich |
 | Anzahl der Benutzereinstellungen des Equalizers | 1 |
 | Equalizer-Frequenzen | 80 Hz, 250 Hz, 1000 Hz, 4000 Hz, 12000 Hz |
 | Anzahl der Equalizer-Fabrikeinstellungen | 7 |
Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, MP3, ADPCM, geschütztes WMA (DRM 10) |
 | Wiedergabearten | A-B Repeat, Alles wiederholen, Zufälliges Abspielen / Shuffle, eine Spur wiederholen |
 | Unterstützte Bit-Rate | 32-320 Kbps |
Kopfhörer | Anschlusstechnik | Verkabelt |
 | Soundmodus | Stereo |
 | Kopfhörertyp | Kopfhörer - binaural |
Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB ( Mini-USB, Typ B ) |
Radio | Typ | Radio - Digital-Radio-Tuner - FM |
 | Anzahl voreingestellter UKW-Sender | 20 voreingestellte Sender |
 | Tuneranzeige | OLED-Display |
 | Anzahl voreingestellter Sender | 20 voreingestellte Sender |