HP Compaq Business Notebook 6720s - Core 2 Duo T5270 / 1.4 GHz - RAM 2 GB Festplatte 160 GB - DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM - GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 - WLAN : 802.11a/b/g, Bluetooth 2.0 EDR - Vista Home Premium - 15.4" Breitbildschirm TFT 1280 x 800 ( WXGA ) - Microsoft Office Ready
Allgemein | Breite | 35.8 cm |
 | Tiefe | 26.7 cm |
 | Höhe | 3.2 cm |
 | Gewicht | 2.5 kg |
 | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne |
 | Systemtyp | Notebook |
Speicher | Festplatte | 160 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Speicher - SO DIMM 200-polig ¦ 1 ( 1 ) x ExpressCard/54 |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Batterie ¦ 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - Line-Out/Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Prozessor | Prozessor | Intel Core 2 Duo T5270 / 1.4 GHz |
 | Chipsatz | Mobile Intel GM965 Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM |
 | Formfaktor | SO DIMM 200-polig |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 4 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
Netzwerk | Netzwerk | Netzwerkkarte |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.0 |
 | Wireless NIC | Intel PRO/Wireless 3945ABG |
 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, HP DriveGuard |
 | Produktzertifizierungen | CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, EPA Energy Star, GS, SABS, CCC, MIC, FCC, ICES |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
 | Schocktoleranz | 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) |
 | Vibrationstoleranz | 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb) |
Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA |
 | SATA-Schnittstelle | Serial ATA-150 |
Video | Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA X3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 384 MB |
Audio | Kompatibilität | Sound Blaster Pro, High Definition Audio |
 | Audioausgang | Soundkarte |
 | Audioeingang | Mikrofon |
 | Audio Codec | AD1981HD |
Display | Display-Typ | 15.4" TFT |
 | Max. Auflösung | 1280 x 800 ( WXGA ) |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 2 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM |
 | Lesegeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD) |
 | Schreibgeschwindigkeit | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 2.4x (DVD+R DL) |
 | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 16x (CD) / 4x (DVD±RW) / 5x (DVD-RAM) |
 | Plattenetikettierungs-Technologie | LightScribe Technology |
Eingabeperipheriegeräte | Typ | Tastatur, Touchpad |
Telekommunikation | Max. Datenübertragungsrate | 56 Kbps |
 | Protokolle und Spezifikationen | ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80 |
 | Modem | Fax / Modem - MDC |
 | Faxkompatibilität | G3 |
Batterie | Technologie | 6 Zellen Lithium-Ionen |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Kapazität | 47 Wh |
Betriebssystem | Software/Software | Intervideo WinDVD, HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (kostenloser Download), HP Help and Support, HP Wireless Assistant, Synaptics Touchpad Driver, Norton Internet Security (Abonnement für 60 Tage), HP Backup and Recovery Manager, Roxio Easy Media Creator 9, HP Universal Print Driver, Microsoft Office Professional 2007 (Testversion für 60 Tage) |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Home Premium |
 | Software/Microsoft Office Ready | Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden. |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
 | Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD Memory Card, MultiMediaCard |