Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E621160 Herst.-Nr.: ML-2850D/SEE EAN: 8808987360177 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung ML-2850D - Drucker - S/W - Duplex - Laser - Legal, A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 28 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - einfarbig |  | Breite | 36.4 cm |  | Tiefe | 36.9 cm |  | Höhe | 21 cm |  | Gewicht | 8.8 kg | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig |  | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | Speicher | Drucker | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Max. Auflösung (S/W) | 1200 dpi x 1200 dpi |  | Duplex-Druckausgabe | Duplex |  | Druckersprache | PostScript 3, PCL 6, SPL (Samsung Printer Language), IBM ProPrinter, EPSON |  | Druckgeschwindigkeit | Bis zu 30 Seiten/Min. - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 28 Seiten/Min. - A4 (210 x 297 mm) |  | Schnittstelle | USB |  | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 8.5 Sek. | Prozessor | Prozessor | Samsung 400 MHz | RAM | Installierter RAM (Max.) | 32 MB / 160 MB (Max) | Medienhandhabung | Gesamte Medienkapazität | 250 Blätter |  | Mediazuführungen | 1 x automatischer Dokumenteneinzug - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) ¦ 1 x Manueller Einzug - 1 Blätter - Legal (216 x 356 mm) |  | Medientyp | Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Postkartenpapier |  | Max. Medienkapazität | 500 Blätter |  | Max. Mediengröße (angepasst) | 216 mm x 356 mm |  | Ausgabefachkapazität | 150 Blatt |  | Minimale Mediengröße (Angepasst) | 76 mm x 127 mm | Verschiedenes | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette - bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS 8.6 - 9.2, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.1 - 10.4 | Umgebungsbedingungen | Schallemission (Betrieb) | 50 dBA |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  | pro Stück | € 5,95* | € 130,47* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 153,65* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 154,40* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 158,00* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 159,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 69,09* | € 82,22 | Ähnlich |  | | | € 38,89* | € 46,28 | Ähnlich |  | | | € 11,32* | € 13,47 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3856-L215 | € 2.040,23* | € 2.427,87 | Ähnlich |  | | | € 117,39* | € 139,69 | Ähnlich |  | | | € 22.763,40* | € 27.088,45 | Ähnlich |  | | | € 56.871,90* | € 67.677,56 | Ähnlich |  | | | € 190,85* | € 227,11 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FUJ:MAN3184MC | € 288,69* | € 343,54 | Ähnlich |  | | | € 28,13* | € 33,47 | Ähnlich |  | | Creative Labs 70PF216300115 | € 63,82* | € 75,95 |
|  |  |
|
 |
|
|