Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Conceptronic Grab'n'GO CHD3NET500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1383056
Hersteller:  Conceptronic
Herst.-Nr.:  CHD3NET500
EAN:  8714909010269
Conceptronic Grab'n'GO CHD3NET500 - Netzwerklaufwerk - 500 GB - Serial ATA-150 - HD 500 GB x 1 - Hi-Speed USB / Ethernet 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerklaufwerk
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Host-Konnektivität
Hi-Speed USB / Ethernet 10/100
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 0 ) x intern - 3.5"
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
FTP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
FTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UPnP
Enthaltenes Zubehör (CE)
Vertikales Gestell
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA - integriert
Controller-Schnittstellentyp
Serial ATA-150
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Datenübertragungsrate
150 MBps
Unterstützte Geräte
Festplatte
Festplatte
Typ
Standard - 3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Kapazität
1 x 500 GB
... > DCI > Speichergeräte > Netzwerkspeicher
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 103,67*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG