Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LaCie Brick Desktop Hard Drive 301819EK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  375-132545
Hersteller:  LaCie
Herst.-Nr.:  301819EK
EAN:  k.A.
LaCie Brick Desktop Hard Drive - Festplatte - 500 GB - extern - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.8 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Blau
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, Silverlining Pro, Silverlining 98, SilverKeeper, Lacie Backup Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 98SE/2000/ME/XP - Pentium II - 350 MHz - RAM 128 MB ¦ MacOS X 10.3 oder höher - PowerPC G3 - RAM 128 MB
Festplatte
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Leistung
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
34 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 120,78*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
78339
€ 10,67*
€ 12,70
Sonstiges
Qlty
Z13358Z
€ 18,16*
€ 21,61
Sonstiges
Sharkoon
4044951006403
€ 25,25*
€ 30,05
Sonstiges
Sharkoon
4044951007790
€ 22,75*
€ 27,07
Sonstiges
Sharkoon
4044951007783
€ 33,16*
€ 39,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG