Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

44E5057


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-0589YE8
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  44E5057
EAN:  5051045020619
Prozessor-Upgrade - 1 x Intel Quad-Core Xeon X5460 / 3.16 GHz ( 1333 MHz ) - L2 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Upgrade
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Quad-Core Xeon X5460
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.16 GHz
Architektur-Merkmale
Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Advanced Smart Cache
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Herstellungsprozess
45 nm
Thermal Design Power
120 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
4-Core
Cache-Speicher
Typ
Advanced Smart Cache
Installierte Größe
L2 - 12 MB ( 2 x 6 MB (6 MB pro Core-Paar) )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 2.299,70*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 2.452,31*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 2.570,12*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.299,70*
€ 2.736,64
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG