Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EIZO FlexScan S2001WE-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20095673
Hersteller:  Eizo
Herst.-Nr.:  S2001WE-BK
EAN:  4995047026099
Artikeldatenblatt
EIZO FlexScan S2001WE-BK - Flachbildschirm - TFT - 20.1" - Breitbildformat - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 5 ms - 0.258 mm - DVI-I, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.9 cm
Tiefe
29.2 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
10.5 kg
Farbe
Schwarz ( das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben )
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, USB Hub
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Hi-Speed USB Upstream - USB Typ A, 4-polig ¦ 2 x Hi-Speed USB Downstream - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TCO '03, CE, TUV GS, EPA Energy Star, ISO 13406-2, TUV Ergo
Enthaltene Kabel
1 x Audiokabel ¦ 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x USB-Kabel ¦ 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
64 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Display
Diagonalabmessung
20.1" - Breitbildformat
Max. Auflösung
1680 x 1050
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
86 Hz x 82 kHz
Besonderheiten
Umgebungslichtsensor, sRGB-Farbmanagement, SlimEdge, HDCP, BrightRegulator, Fine Contrast, EasyUp Stand
Farbunterstützung
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Videobandbreite
150 MHz
OSD-Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Schwedisch , Spanisch
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Gammakorrektur
Reaktionszeit
5 ms
Punktabstand / Pixelabstand
0.258 mm
Signaleingang
DVI-I, VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Höhe, Drehelement, Neigbar
Bild
Farbtemperatur
5000K, 6500K, 5500K, 7500K, 7000K, 10000K, 8000K, 6000K, 9000K, 4000K, 8500K, 4500K, 9500K
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
176
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
176
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
Audioausgang
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 330,53*
7 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 337,45*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 338,63*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 339,25*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 352,35*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Buffalo
WLE-POE-S
€ 24,01*
€ 28,57
Ähnlich
Asus
ACGACCBATTL1400
€ 131,42*
€ 156,39
Ähnlich
Asus
90-NCG1B1010
€ 134,16*
€ 159,65
Ähnlich
k.A.
X-2-W
€ 17,45*
€ 20,77
Ähnlich
Agfeo
6548545
€ 31,01*
€ 36,90
Ähnlich
Agfeo
6100071
€ 76,24*
€ 90,73
Ähnlich
k.A.
S1721SE-BK
€ 258,45*
€ 307,56
Ähnlich
k.A.
CG19
€ 1.005,14*
€ 1.196,12
Ähnlich
k.A.
L797
€ 924,26*
€ 1.099,87
Ähnlich
k.A.
S2031W-GY
€ 440,44*
€ 524,12
Ähnlich
k.A.
CG211-BK+DTP94
€ 1.557,46*
€ 1.853,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG