Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEC PlasmaSync 50XC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1382883
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60002125
EAN:  5028695105560
NEC PlasmaSync 50XC10 - 50" Plasma Panel - Breitbildformat - 720p - HD ready
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
122.1 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
74.8 cm
Produkttyp
50" Plasma Panel
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
DVI, VGA (HD-15)
HDCP-kompatibel
Ja
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
370 Watt
Display
Technologie
Plasma (PDP)
Diagonalabmessung
50" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Helligkeit
1500 cd/m2
Kontrastverhältnis
15000:1
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1365 x 768
Funktionen
3:2-Pulldown-Verfahren, 2:2-Pulldown-Verfahren, Geteilter Bildschirm, Bild in Bild (kein Tuner)
Blickwinkel
160 Grad
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Konventionell 4:3, Gesamt, Zoomfaktor, Normal, 16:9, 2.35:1
Farbtemperatur-Regelung
Ja
Kammfilter
3D Digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 2 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x DVI-D-Eingang ( 24 PIN Digital DVI ) ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 3 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 2 x seriell ( 9 PIN D-Sub )
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt)
16 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
Ohne Lautsprecher
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Video-Funktionen
NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV
Ja
16:9 Mode
Ja
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 1.556,57*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.562,16*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.595,19*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.718,20*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,57*
€ 1.852,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
NEC
1000012106
€ 216,98*
€ 258,21
Zubehör
NEC
1000012103
€ 231,22*
€ 275,15
Zubehör
NEC
100012103
€ 227,35*
€ 270,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG