Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Digitus Serverline DN-19 SRV-42U-8-ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1382020
Hersteller:  Assmann
Herst.-Nr.:  DN-19 SRV-42U-8-ACT
EAN:  4016032229179
Digitus Serverline DN-19 SRV-42U-8-ACT - Gestell - Schwarz, RAL 9005 - 42U - 19"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
205 cm
Gewicht
132 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Gestell
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
42U
Rack-Größe
19"
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar
Produktzertifizierungen
IEC 60529 IP20
Gewichtsbeschränkung
1000 kg
... > DCI > Systeme > Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe: Serverschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
11 Tage
Frei Haus
€ 920,25*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,25*
€ 1.095,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG