Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 505-11001453 Herst.-Nr.: DA-20125 EAN: 4016032222897 |
| |
|
|  |  |
 | DIGITUS DA-20125 - Maus - Laser - 3 Taste(n) - verkabelt - USB - Schwarz, Silber Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Farbe | Schwarz, Silber |  | Gerätetyp | Maus | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.2 m | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Movement Detection Technologie | Laser |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 800 dpi |  | Schnittstelle | USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ELBA-OfficeShop | |  |  |  |  |  | € 6,00* | € 7,02* |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 7,69* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 7,71* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 8,03* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 10,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ELBA-OfficeShop |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ELBA-OfficeShop |  | Versand von ELBA-OfficeShop |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ELBA-OfficeShop | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 81,28* | € 96,72 | Ähnlich | | | | € 10,45* | € 12,44 | Ähnlich |  | | | € 7,05* | € 8,39 | Ähnlich |  | | | € 7,04* | € 8,38 | Ähnlich | | | | € 37,72* | € 44,89 | Ähnlich | | | | € 12,13* | € 14,43 | Ähnlich | | | | € 12,92* | € 15,37 | Ähnlich | | | | € 23,97* | € 28,52 | Ähnlich |  | | | € 406,92* | € 484,23 | Ähnlich |  | | | € 6,83* | € 8,13 | Ähnlich | | | | € 9,16* | € 10,90 | Ähnlich | | | | € 11,31* | € 13,46 | Ähnlich | | | | € 9,16* | € 10,90 | Ähnlich | | | | € 8,76* | € 10,42 | Ähnlich | | | | € 33,22* | € 39,53 | Ähnlich | | | | € 26,23* | € 31,21 | Ähnlich |  | | | € 42,56* | € 50,65 |
|  |  |
|
 |
|
|