Philips BDH4251V - 42" Plasma Panel - Breitbildformat - 720p - HD ready - anthrazit-metallic
Allgemein | Breite | 79.2 cm |
 | Tiefe | 20.5 cm |
 | Höhe | 53.1 cm |
 | Farbe | Anthrazit-metallic |
 | Produkttyp | 42" Plasma Panel |
 | Abmessung | Mit Fuß |
 | TV-Tuner | Kein Tuner |
 | PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
 | Digital Television-Zertifizierung | HD ready |
 | Videoschnittstelle | Bestandteil, composite, HDMI, S-Video |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, UL, GOST, cUL, SEMKO, CCC, RoHS |
 | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-DVI-Adapter |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 82 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 3 Watt |
Display | Technologie | Plasma (PDP) |
 | Diagonalabmessung | 42" - Breitbildformat |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
 | Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Helligkeit | 500 cd/m2 |
 | Anzeigeformat | 720p |
 | Auflösung | 1366 x 768 |
 | Funktionen | Dynamic Contrast, 3:2-Pulldown-Verfahren, 2:2-Pulldown-Verfahren |
 | Blickwinkel | 178 Grad |
 | Breitbildschirm-Modi | Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Untertitel-Zoom, Super Zoom, WideScreen (Breitbildschirm), Konventionell 4:3 |
 | Kammfilter | 3D Digital |
 | Pixelreaktionszeit | 8 ms |
 | Betrachtungswinkel (vertikal) | 178 Grad |
 | V-Synchronisierung bei max. Aufl. | 60 Hz |
 | Max. V-Synchronisierung | 75 Hz |
 | Progressives Scanning | Progressives Scanning (Line Doubling) |
 | Dynamisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x seriell ( 9 PIN D-Sub ) ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 3 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang |
Audiosystem | Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt |
 | Klang-Ausgabemodus | Stereo |
 | Klangeffekte | SMART SOUND |
 | Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt |
 | Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
Fernbedienung | Typ | Fernbedienung - infrarot |
Video-Funktionen | HD Ready | Ja |
 | Analoge Videoeingangssignale | NTSC, PAL, SECAM |
 | Unterstützte Auflösungen, Computer | 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 720, 848 x 480, 1360 x 768 |
 | Videoeingangsformate | 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p |
TV-Tuner | Mehr-Kanal-Vorschau | Bild-in-Bild |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | Bildschirm ohne Fuß - 79.2 cm x 11.5 cm x 48.7 cm |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 90.1 cm |
 | Tiefe (Versand) | 28 cm |
 | Höhe (Versand) | 61.2 cm |
 | Gewicht (Versand) | 13.2 kg |
Ständer & Halterungen | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 400 x 200 mm |
 | Ständer enthalten | Eingebaut |
 | Ständerdesign | Tabletop |