Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mcbdj8f Herst.-Nr.: HD103UJ/KIT EAN: 8808987534912 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung SpinPoint F1 HD103UJ - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 32 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 14.7 cm |  | Höhe | 2.6 cm |  | Gewicht | 0.6 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 3.5" x 1/3H | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS |  | Verpackung | Retail | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% |  | Schocktoleranz | 70 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 3.5" x 1/3H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Puffergröße | 32 MB |  | Kapazität | 1 TB |  | Merkmale | NoiseGuard, SilentSeek-Technik, Rotational Vibration Safeguard (RVS), Native Command Queuing (NCQ), Perpendicular Magnetic Recording (PMR) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) / 175 MBps (intern) |  | Positionierungszeit | 8.9 ms (Durchschnittlich) |  | Mittlere Wartezeit | 4.17 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Zuverlässigkeit | Start-/Stoppzyklen | 50,000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 89,63* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 90,13* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 96,01* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 96,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 757,20* | € 901,07 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FSP:G-CP3DT40DEMOB | € 223,78* | € 266,30 | Ähnlich |  | | | € 168,98* | € 201,09 | Ähnlich |  | | | € 244,55* | € 291,01 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F2530-L760 | € 782,03* | € 930,62 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens VFY:M4600WP061DE | € 967,71* | € 1.151,57 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens VFY:P5720PPAA1DE | € 432,17* | € 514,28 | Ähnlich |  | | | € 59,22* | € 70,47 | Ähnlich |  | | | € 46,12* | € 54,88 | Ähnlich |  | | | € 20,83* | € 24,79 | Ähnlich |  | | | € 154,90* | € 184,33 |
|  |  |
|
 |
|
|