Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pioneer RCS-515H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  102-343589-BP
Hersteller:  Pioneer Electronics
Herst.-Nr.:  RCS-515H
EAN:  k.A.
Pioneer RCS-515H - Heimkinosystem mit DVD-Recorder / HDD-Recorder
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heimkinosystem mit DVD-Recorder / HDD-Recorder
Stromversorgung
Typ
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
48 Watt
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x SCART (RGB) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x S-Video-Ausgang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 2 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) ¦ 2 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x SPDIF-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 2 x SPDIF-Eingang ( TOS Link ) ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) ( 4 PIN FireWire ) ¦ 1 x HF-Eingang ( F-Anschluß ) ¦ 1 x HF-Ausgang ( F-Anschluß )
Optical Digital Input
Ja
Coaxial Digital Input
Ja
Coaxial Digital Output
Ja
Audiosystem
Digital-Audio-Format
Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung
Eingebaute Decoder
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS-DecorderDTS
Ausgabemodus
Surround Sound
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - außen - verkabelt ¦ 2 x Lautsprecher für rechten/linken Rückkanal - außen - verkabelt ¦ 2 x Mittelkanallautsprecher - außen - verkabelt ¦ 1 x Subwoofer - außen - verkabelt
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Technologie
Infrarot
DVD
Typ
DVD-Recorder
Medientyp
CD-R, CD-RW, DVD-RAM, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, Video-CD, DVD+R DL, DVD-R DL
Medienformat
NTSC, PAL
Medienladungstyp
Tablett
Audio-D/A-Wandler
24bit / 192kHz
Beschreibbare Medien
DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Aufzeichnungsmodus
XP, SP, LP, EP, SLP, MN, SEP
Unterstützte digitale Audiostandards
WMA, MP3
Unterstützte Digital Video-Standards
DivX, MPEG-1, MPEG-2
Upconversion
Ja
Video-D/A-Wandler
10bit / 108MHz
DVD-Funktionen
Video-Rauschunterdrückung
Ja
Multi-Sprachenauswahl
Ja
Multi-Kamera-Winkelauswahl
Ja
Multi-Untertitelauswahl
Ja
MP3-kompatibel
Ja
Zusätzliche DVD-Features
Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Dual-Layer-DVD-Recording
TV-Tuner
Tuneranzahl
1
Empfangssystem
PAL, SECAM
Aufnahme-Features
High Speed Dubbing
Ja
System
Besonderheiten
Progressives Scanning (Line Doubling), gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe, Variable Bitrate (VBR), zeitversetzte Wiedergabe, Timeshift-Funktion
Max. Aufnahmekapazität
455 Stunde(n)
Empfohlene Verwendung A/V-System
Zuhause
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
600 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
100 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - Vorderseite Kanal/Kanäle ( 2 ) ¦ 100 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - Rückseite Kanal/Kanäle ( 2 ) ¦ 100 Watt - 4 Ohm - bei 1 kHz - THD 10% - Mitte Kanal/Kanäle ( 1 ) ¦ 100 Watt - 4 Ohm - THD 10% - Rear Center Kanal/Kanäle ( 1 )
Uhr & Alarm
Timer
Aufnahme
Uhr
Ja (digital)
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessungen (BxTxH)/Gewicht
Main Unit : 42 cm x 28.8 cm x 7.5 cm / 4.1 kg ¦ Lautsprechersystem : Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 10 cm x 10.3 cm x 10 cm / 0.55 kg ¦ Lautsprechersystem : Lautsprecher für rechten/linken Rückkanal : 10 cm x 10.3 cm x 10 cm / 0.55 kg ¦ Lautsprechersystem : Mittelkanallautsprecher : 10 cm x 10.3 cm x 10 cm / 0.55 kg ¦ Lautsprechersystem : Subwoofer : 20 cm x 42.8 cm x 37.5 cm / 9 kg
... > DCI > Video > AV-Geräte (Kombination)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 755,47*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,47*
€ 899,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG