Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 526-737429000 Herst.-Nr.: 0281-002 EAN: 7331021021457 |
| |
|
|  |  |
 | AXIS 209FD Network Camera - Netzwerkkamera - Kuppel - manipulationssicher - Farb - feste Irisblende - 10/100 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 3.9 cm |  | Gewicht | 180 g |  | Lokalisierung | Europa |  | Gerätetyp | Netzwerkkamera | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | C-Tick, VCCI Class B ITE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MIC, EN 60950-1 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Power Injector - extern | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | AGP-Grafikkarte mit 32MB Speicher |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP/Vista - Pentium III - 500 MHz - RAM 128 MB | Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 °C ... 50 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) | 20 - 80% | Kamera | Typ | Farb - feste Kuppel - manipulationssicher |  | Leistungsmerkmale | Gegenlichtkorrektur, Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Farbsteuerung, Weckfunktion, Progressive Scanning, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, E-Mail-Benachrichtigungen |  | RAM | 32 MB |  | Flash-Speicher | 8 MB |  | Belichtungsbereich | 1/4 Sek - 1/10000 Sek |  | Digital-Video-Format | MPEG-4, MJPEG |  | Videoaufnahme | 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 160 x 120 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 320 x 240 @ 30 Bilder pro Sek. |  | Mindestbeleuchtung | 1.5 Lux - F2.0 |  | Standbild | JPEG | Objektivbau | Min Scharfeinstellbereich | 50 cm |  | Brennweite | 3 mm |  | Objektiv-Irisblende | F/2.0 feste Irisblende | Schnittstellen | Netzwerk | Ethernet 10Base-T/100Base-TX - DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, HTTP over SSL, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, Bonjour, RTCP, IGMP | Bildsensor | Typ | CMOS 1/4" | Schwenken | Bereich (Grad) | -10 bis +10 | Neigen | Bereich (Grad) | 0 bis 90 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | take_IT | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 368,89* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 380,33* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 383,11* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 387,25* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 389,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von take_IT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von take_IT |  | Versand von take_IT |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 4.446,58* | € 5.291,43 | Ähnlich |  | | | € 721,11* | € 858,12 | Ähnlich | | | | € 85,53* | € 101,78 | Ähnlich | | | | € 3.618,79* | € 4.306,36 | Ähnlich | | | | € 434,91* | € 517,54 | Ähnlich | | | | € 47,75* | € 56,82 | Ähnlich | | | | € 1.014,25* | € 1.206,96 | Ähnlich |  | | | € 70,31* | € 83,67 | Ähnlich |  | | | € 25,89* | € 30,81 | Ähnlich | | | | € 239,69* | € 285,23 | Ähnlich | | | | € 23,82* | € 28,35 |
|  |  |
|
 |
|
|