HP ProLiant ML310 G5 - Tower - 1-Weg - 1 x Quad-Core Xeon X3210 / 2.13 GHz - RAM 1 GB - SATA - Hot-Swap 3.5" - keine Festplatte - DVD - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 5U
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 20 cm |
 | Tiefe | 61 cm |
 | Höhe | 43.2 cm |
 | Gewicht | 15 kg |
 | Lokalisierung | Deutschland |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Tower - 5U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 3 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
 | Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
Speicher | Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x PCI Express x8 ( 8x-Modus ) ¦ 3 ( 3 ) x PCI Express x1 ( 8x-Modus ) ¦ 1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket ¦ 4 ( 3 ) x Speicher - DIMM 240-PIN |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( 2 vorne, 2 hinten, 2 intern ) ¦ 1 x Verwaltung - HP iLO - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 4 ( 4 ) x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon X3210 / 2.13 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 8 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-6400 |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 1 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 800 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
 | Ethernet-Controller | HP NC326i |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Disketten I/O Kontrolle, Power Factor Correction (PFC) |
 | Produktzertifizierungen | ACPI 2.0, ACPI 1.0b |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
 | Installierte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 430 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Eingebaut |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 44.1 dBA |
 | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x Serial ATA - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 8 MB |
 | Cache pro Prozessor | 8 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - IDE |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities |
 | Software/OS-zertifiziert | SCO OpenServer, Novell NetWare, SuSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | SDRAM |
 | Installierte Größe | 32 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 3210 |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz |