Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Plextor PX-PH250US


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  526-737921000
Hersteller:  Plextor
Herst.-Nr.:  PX-PH250US/T3
EAN:  4945059510604
Artikeldatenblatt
Plextor PX-PH250US - Festplatte - 250 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB / eSATA - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.1 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
190 g
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x eSATA - 7-Pin SATA extern
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS
Zubehör
Tragetasche
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang, USB-Bus
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
PlexTools Professional
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Festplatte
Formfaktor
2.5"
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB / eSATA
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 63,74*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 63,90*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 71,05*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 71,07*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG