Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD RE2 WD5001ABYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20096602
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  WD5001ABYS
EAN:  0718037725307
Artikeldatenblatt
WD RE2 WD5001ABYS - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.73 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 250 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 4 g @ 20-500 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Rotary Acceleration Feed Forward (RAFF), Time-Limited Error Recovery (TLER)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 98 MBps (intern)
Positionierungszeit
8.9 ms (Durchschnittlich) / 21 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.6 ms
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Start-/Stoppzyklen
50,000
MTBF
1,200,000 Stunde(n)
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SATA2 Festplatte, SATA2 Festplatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Avitos
€ 4,00*
€ 68,54*
6 Tage
€ 2,69*
€ 79,03*
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
EKL
84000000010
€ 21,84*
€ 25,99
Sonstiges
Hama
41842
€ 11,46*
€ 13,64
Sonstiges
RaidSonic
IB-138SK-B-II
€ 31,12*
€ 37,03
Sonstiges
Sharkoon
4044951006403
€ 25,25*
€ 30,05
Sonstiges
EFB
EK319
€ 4,79*
€ 5,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG