Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-28742 Herst.-Nr.: 02702R9 EAN: 6417182827341 |
| |
|
|  |  |
 | Nokia Bluetooth Speakers MD-7W - Tragbare Lautsprecher - Bluetooth - 2 Watt (Gesamt) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.2 cm |  | Tiefe | 6.6 cm |  | Höhe | 10.5 cm |  | Gewicht | 318 g |  | Produkttyp | Tragbare Lautsprecher | Verschiedenes | Zubehör | Tragetasche |  | Enthaltene Kabel | Audiokabel - 40 cm | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Batterie | Typ | Batterie - AA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 4 |  | Erforderliche Anzahl | 4 | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Gleichstromeingang | Lautsprechersystem | Schnittstellentyp | Bluetooth |  | Audioverstärker | Integriert |  | Lautsprechertyp | Aktiv |  | Anschlusstechnologie | Drahtlos - Bluetooth 2.0 EDR |  | Steuerung | 3D Ein/Aus, Ein / Aus, Lautstärke |  | Eingebaute Geräte | Mikrofon |  | Nenn-Ausgangsleistung (gesamt) | 2 Watt | Einzelheiten des Lautsprechersystems | Mit Lautsprechern | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - 1 Watt - drahtlos |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 75,67* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 81,45* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 90,89* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 96,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 27,54* | € 32,77 | Ähnlich | | | | € 148,46* | € 176,67 | Ähnlich | | | | € 132,29* | € 157,43 | Ähnlich | | | | € 8,71* | € 10,36 | Ähnlich |  | | | € 13,61* | € 16,20 | Ähnlich |  | | | € 21,41* | € 25,48 | Ähnlich |  | | | € 15,77* | € 18,77 | Ähnlich |  | | | € 20,60* | € 24,51 | Ähnlich |  | | | € 20,60* | € 24,51 | Ähnlich |  | | | € 60,83* | € 72,39 | Ähnlich | | | | € 91,46* | € 108,84 |
|  |  |
|
 |
|
|