Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Iomega eGo Portable 34160


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  257-866967
Hersteller:  Iomega
Herst.-Nr.:  34160
EAN:  4019976341600
Iomega eGo Portable - Festplatte - 250 GB - extern - 2.5" - FireWire / Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
165 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ IEEE 1394 (FireWire)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
FireWire-Bus, USB-Bus
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, EMC Retrospect
Festplatte
Formfaktor
2.5"
Schnittstellen Typ
IEEE 1394 (FireWire) / Hi-Speed USB
Puffergröße
8 MB
Kapazität
250 GB
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
400 Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Disdata
€ 5,25*
€ 92,70*
6 Tage
€ 2,69*
€ 95,54*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
62702
€ 31,78*
€ 37,82
Sonstiges
Hama
78339
€ 10,67*
€ 12,70
Sonstiges
Qlty
Z13358Z
€ 18,16*
€ 21,61
Sonstiges
Sharkoon
4044951007790
€ 22,75*
€ 27,07
Sonstiges
Sharkoon
4044951008209
€ 35,86*
€ 42,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG