Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Iomega eGo Portable 34157


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  134-103509
Hersteller:  Iomega
Herst.-Nr.:  34157
EAN:  4019976341570
Iomega eGo Portable - Festplatte - 160 GB - extern - 2.5" - FireWire / Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Jet Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.4 cm
Tiefe
12.6 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
165 g
Farbe
Jet Black
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ IEEE 1394 (FireWire)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
FireWire-Bus, USB-Bus
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, EMC Retrospect
Festplatte
Formfaktor
2.5"
Schnittstellen Typ
IEEE 1394 (FireWire) / Hi-Speed USB
Puffergröße
8 MB
Kapazität
160 GB
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
400 Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (5)
Versand
Netto
^
Megacomputer
€ 9,00*
€ 74,47*
5 Tage
€ 5,25*
€ 75,56*
1 Tag
€ 2,69*
€ 92,82*
3 Tage
€ 6,45*
€ 95,49*
1 Tag
€ 4,16*
€ 112,61*
Menge:  Stück  
Preise von Megacomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Megacomputer
Versand von Megacomputer
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,00*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Megacomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
AIR-ANTM5560P-R=
€ 131,84*
€ 156,89
Ähnlich
Cisco
CAB-T3E3-RF-BNC-M=
€ 72,45*
€ 86,22
Ähnlich
Cisco
FL38-AISK9-AESK9=
€ 503,91*
€ 599,65
Ähnlich
Imation
27041
€ 169,14*
€ 201,28
Ähnlich
Imation
27048
€ 499,27*
€ 594,13
Ähnlich
Cisco
PIX-525-SW-FO-UR=
€ 4.279,49*
€ 5.092,59
Ähnlich
Cisco
LIC-CM6.1-7825=
€ 2.899,08*
€ 3.449,91
Ähnlich
Symantec
13744341
€ 38,22*
€ 45,48
Ähnlich
k.A.
27019
€ 32,26*
€ 38,39
Ähnlich
Cisco
FL-SRST-336=
€ 2.757,57*
€ 3.281,51
Ähnlich
Cisco
CWLMS-3.0-1.5K-K9
€ 15.755,17*
€ 18.748,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG