Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenovo 43R1990


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1382058
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  43R1990
EAN:  0883609474195
Lenovo - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.64 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 160,14*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 165,30*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 169,03*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 172,95*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 173,85*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Panasonic
DMR-EX78EG-K
€ 325,03*
€ 386,79
Ähnlich
Panasonic
DMR-EX78EG-S
€ 323,33*
€ 384,76
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26341-F103-L22
€ 118,32*
€ 140,80
Ähnlich
k.A.
USBHUB3
€ 15,58*
€ 18,54
Ähnlich
Panasonic
TX-37LZD85F
€ 1.004,86*
€ 1.195,78
Ähnlich
Microsoft
2AA-00003
€ 27,89*
€ 33,19
Ähnlich
Sony
MSA4GU2
€ 23,35*
€ 27,79
Ähnlich
Sony
USM2GLX
€ 14,73*
€ 17,53
Ähnlich
Sony
USM4GLX
€ 17,82*
€ 21,21
Ähnlich
Microsoft
66R-02029
€ 152,15*
€ 181,06
Ähnlich
Sony
VGN-NR32M/S.G4
€ 587,73*
€ 699,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG