Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Workstation Xw4550 PW447EA#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1381319
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PW447EA#ABD
EAN:  k.A.
HP Workstation xw4550 - CMT - 1 x Second-Generation Opteron 1220 / 2.8 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Radeon X1250 - Gigabit Ethernet - Vista Business / XP Pro Downgrade - Monitor : keine(r)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Arbeitsstation
Breite
16.8 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
45.6 cm
Gewicht
13.3 kg
Farbe
Carbonite, Alloy Metallic
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Anwendungsempfehlung
Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Convertible Mini Tower
Speicher
Festplatte
1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
Diskettenlaufwerk
3,5" 1,44 MB Diskette
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 0 ) x Prozessor - Socket AM2 ¦ 2 ( 2 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x4 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16
Konnektivität/Schnittstellen
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 2 x IEEE 1394 (FireWire) ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ
AMD Second-Generation Opteron 1220 / 2.8 GHz
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Ausbaufähigkeit
Ausbaufähig
Wichtigste Prozessormerkmale
HyperTransport
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Installierte Anzahl
1 GB / 4 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 512 MB
Speichergeschwindigkeit
667 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Netzwerk
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5755
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Power Factor Correction (PFC)
Produktzertifizierungen
ACPI, EPA Energy Star, 80 PLUS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
300 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x Serial ATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB ( 2 x 1 MB )
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Betriebssystem
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Audioausgang
Typ
Soundkarte - integriert
Kompatibilität
High Definition Audio
Soundmodus
Stereo
Max. Abtastfrequenz
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
USB
Tastaturname
HP Standard Keyboard
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Videospeicher
Shared Video Memory (UMA)
Grafikprozessor / Hersteller
ATI Radeon X1250
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
Max. zugewiesene RAM-Größe
256 MB
Maus
Technologie
Optisch
Merkmale
Blättern
Schnittstelle
USB
Hauptplatine
Chipsatz
AMD 690G
Datenbus-Geschwindigkeit
1000 MHz
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 804,33*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 821,07*
4 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 821,50*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 828,24*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 830,58*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,33*
€ 957,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EM718AA
€ 39,37*
€ 46,85
Zubehör
HP
PV944A
€ 100,56*
€ 119,67
Zubehör
HP
AH047AA
€ 44,93*
€ 53,47
Zubehör
HP
PV941A
€ 42,56*
€ 50,65
Zubehör
HP
EA788ET
€ 76,55*
€ 91,09
Zubehör
HP
EA788AA
€ 104,46*
€ 124,31
Zubehör
HP
PA716A
€ 23,11*
€ 27,50
Zubehör
HP
PV943A
€ 162,13*
€ 192,93
Zubehör
HP
PV940A
€ 28,39*
€ 33,78
Zubehör
HP
EK694AA
€ 35,64*
€ 42,41
Zubehör
HP
GT346AA
€ 260,23*
€ 309,67
Zubehör
HP
DY648A
€ 30,55*
€ 36,35
Zubehör
HP
EK729AA
€ 107,12*
€ 127,47
Zubehör
HP
U8303E
€ 159,50*
€ 189,81
Zubehör
HP
U6581PE
€ 222,56*
€ 264,85
Zubehör
HP
U4878PE
€ 200,49*
€ 238,58
Zubehör
HP
U4868PE
€ 188,98*
€ 224,89
Zubehör
HP
UE342E
€ 29,65*
€ 35,28
Zubehör
HP
U7938E
€ 346,33*
€ 412,13
Zubehör
HP
UE343E
€ 185,67*
€ 220,95
Zubehör
HP
U7941E
€ 171,84*
€ 204,49
Zubehör
HP
U7951E
€ 772,31*
€ 919,05
Zubehör
HP
UE344E
€ 218,03*
€ 259,46
Zubehör
HP
U7943E
€ 198,98*
€ 236,79
Zubehör
HP
DY670A
€ 45,62*
€ 54,29
Zubehör
HP
GF343AT
€ 47,11*
€ 56,06
Zubehör
HP
GF343AA
€ 57,16*
€ 68,02
Zubehör
HP
GT346ET
€ 217,65*
€ 259,00
Zubehör
HP
EF227A4ABB
€ 387,76*
€ 461,43
Zubehör
HP
KE289A4ABB
€ 376,89*
€ 448,50
Zubehör
HP
KD911A4ABB
€ 563,87*
€ 671,01
Zubehör
HP
GV546A4ABB
€ 2.162,90*
€ 2.573,85
Zubehör
HP
EZ320A4ABB
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
Zubehör
HP
GU096AA
€ 37,91*
€ 45,11
Zubehör
HP
GP529ET
€ 346,75*
€ 412,63
Zubehör
HP
GP528ET
€ 84,14*
€ 100,13
Zubehör
HP
GN502ET
€ 76,52*
€ 91,06
Zubehör
HP
GE257AA
€ 87,87*
€ 104,57
Zubehör
HP
RY429ET
€ 269,32*
€ 320,49
Zubehör
HP
KK912AA
€ 32,48*
€ 38,65
Zubehör
HP
GW405AA
€ 29,61*
€ 35,24
Zubehör
HP
DC172B
€ 20,31*
€ 24,17
Zubehör
HP
RY429AA
€ 305,29*
€ 363,30
Zubehör
HP
EH925A
€ 42,15*
€ 50,16
Zubehör
HP
PA997A
€ 30,00*
€ 35,70
Zubehör
HP
EM165AA
€ 20,06*
€ 23,87
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,38*
€ 56,38
Zubehör
HP
DT527AABD
€ 20,32*
€ 24,18
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
DY659A
€ 22,15*
€ 26,36
Zubehör
HP
DY651A
€ 24,20*
€ 28,80
Zubehör
HP
GP529AA
€ 444,21*
€ 528,61
Zubehör
HP
GP528AA
€ 104,09*
€ 123,87
Zubehör
HP
GR521AA
€ 153,51*
€ 182,68
Zubehör
HP
GN502AA
€ 85,02*
€ 101,17
Zubehör
HP
DM293A
€ 17,77*
€ 21,15
Zubehör
HP
GN038AA
€ 139,77*
€ 166,33
Zubehör
HP
GN036AA
€ 269,92*
€ 321,20
Zubehör
HP
GN039AA
€ 121,69*
€ 144,81
Zubehör
HP
EF227ATABB
€ 345,43*
€ 411,06
Zubehör
HP
KE289ATABB
€ 300,64*
€ 357,76
Zubehör
HP
KD911ATABB
€ 447,21*
€ 532,18
Zubehör
HP
GW405AT
€ 24,90*
€ 29,63
Zubehör
HP
ED707AAABD
€ 41,31*
€ 49,16
Zubehör
HP
EF390AA
€ 489,15*
€ 582,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG