Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20097790 Herst.-Nr.: WD3200BEVT EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | WD Scorpio WD3200BEVT - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" - SATA-300 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 9.5 mm |  | Gewicht | 117 g |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 2.5" x 1/8H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 24 dBA |  | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% |  | Vibrationstoleranz | 0.00459 g @ 10-500 Hz (in Betrieb) / 0.05102 g @ 10-500 Hz (nicht in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 2.5" x 1/8H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 320 GB |  | Merkmale | Shock Guard, WhisperDrive, SecurePark | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 12 ms (Durchschnittlich) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 5.5 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 |  | Start-/Stoppzyklen | 50,000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,00* | € 56,67* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 58,13* |  |  |  | | 32 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 58,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,50* |
€ 58,34* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 59,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 7 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 92,32* | € 109,86 | Ähnlich |  | | | € 73,49* | € 87,45 | Ähnlich | | | | € 17,15* | € 20,41 | Ähnlich | | | | € 14,21* | € 16,91 | Ähnlich | | | | € 21,61* | € 25,72 | Ähnlich |  | | | € 21,01* | € 25,00 | Ähnlich |  | | | € 114,81* | € 136,62 | Ähnlich |  | | | € 163,42* | € 194,47 | Ähnlich |  | | Western Digital WD2500AVJB | € 56,45* | € 67,18 | Ähnlich |  | | | € 105,81* | € 125,91 | Ähnlich |  | | | € 43,01* | € 51,18 | Ähnlich |  | | | € 46,39* | € 55,20 | Ähnlich |  | | | € 265,57* | € 316,03 | Ähnlich |  | | | € 79,36* | € 94,44 |
|  |  |
|
 |
|
|