Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP Workstation Xw4600 PW435EA#ABD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1381308
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  PW435EA#ABD
EAN:  0883585650934
HP Workstation xw4600 - CMT - 1 x Core 2 Duo E6850 / 3 GHz - RAM 2 GB - Festplatte 1 x 500 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Gigabit Ethernet - Vista Business / XP Pro Downgrade - Monitor : keine(r)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Arbeitsstation
Breite
16.8 cm
Tiefe
45.6 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
13.6 kg
Farbe
Carbonite, Alloy Metallic
Lokalisierung
Deutsch / Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
Convertible Mini Tower
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Speicher
Festplatte
1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 0 ) x Prozessor ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x16 ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 ( 4x-Modus ) ¦ 4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x1 ¦ 3 ( 3 ) x PCI - Halbe Länge, volle Höhe
Konnektivität/Schnittstellen
9 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 2 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 2 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Massenspeicher - eSATA-150
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
3 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H ¦ 1 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ
Intel Core 2 Duo E6850 / 3 GHz
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
RAM
Technologie
DDR II SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
2 GB / 8 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2-6400
Konfigurationsmerkmale
2 x 1 GB
Speichergeschwindigkeit
800 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Netzwerk
Netzwerkkarte - PCI Express x1 - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, WfM 2.0
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5755
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, E/A Steuerung paralleler Anschluß, E/A Steuerung serieller Anschluß, Steuerung USB-Anschluss, Remote-Boot-Steuerung, Power Factor Correction (PFC)
Produktzertifizierungen
ACPI 2.0, EPA Energy Star
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
475 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
Serial ATA-300
Anzahl Kanäle
6
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Optische Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Betriebssystem
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
Monitor
Monitortyp
Keine(r)
Audioausgang
Typ
Soundkarte - integriert
Kompatibilität
Sound Blaster, General MIDI, DirectMusic, DLS Level 1, High Definition Audio
Soundmodus
Stereo
Max. Abtastfrequenz
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Tastatur
Schnittstelle
USB
Tastaturname
HP Standard Keyboard
Maus
Technologie
Optisch
Merkmale
Blättern
Schnittstelle
USB
Hauptplatine
Chipsatz
Intel X38 Express
Datenbus-Geschwindigkeit
1333 MHz
... > DCI > Systeme > Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe: PC, Workstation
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
16 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 1.105,48*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 1.131,72*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 1.151,99*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 1.155,23*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 1.228,12*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,48*
€ 1.315,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
HP
EA330AA
€ 234,37*
€ 278,90
Zubehör
HP
EM718AA
€ 39,37*
€ 46,85
Zubehör
HP
EW222AA
€ 204,87*
€ 243,80
Zubehör
HP
PV944A
€ 100,56*
€ 119,67
Zubehör
HP
AH047AA
€ 44,93*
€ 53,47
Zubehör
HP
GF343AT
€ 46,60*
€ 55,45
Zubehör
HP
PV941A
€ 42,56*
€ 50,65
Zubehör
HP
EA788ET
€ 82,33*
€ 97,97
Zubehör
HP
PA716A
€ 20,34*
€ 24,20
Zubehör
HP
EA327AA
€ 66,42*
€ 79,04
Zubehör
HP
PV943A
€ 162,13*
€ 192,93
Zubehör
HP
PV940A
€ 28,33*
€ 33,71
Zubehör
HP
EA329AA
€ 180,12*
€ 214,34
Zubehör
HP
RH201AA
€ 252,17*
€ 300,08
Zubehör
HP
EM172AA
€ 174,37*
€ 207,50
Zubehör
HP
GT346AA
€ 260,23*
€ 309,67
Zubehör
HP
DY648A
€ 28,10*
€ 33,44
Zubehör
HP
EK729AA
€ 107,12*
€ 127,47
Zubehör
HP
U8303E
€ 159,50*
€ 189,81
Zubehör
HP
U4878PE
€ 200,49*
€ 238,58
Zubehör
HP
U4868PE
€ 188,98*
€ 224,89
Zubehör
HP
UE342E
€ 29,65*
€ 35,28
Zubehör
HP
U7938E
€ 346,33*
€ 412,13
Zubehör
HP
UE343E
€ 185,67*
€ 220,95
Zubehör
HP
U7941E
€ 171,84*
€ 204,49
Zubehör
HP
UE344E
€ 218,03*
€ 259,46
Zubehör
HP
U7943E
€ 198,98*
€ 236,79
Zubehör
HP
GE262AA
€ 241,38*
€ 287,24
Zubehör
HP
GF343AA
€ 57,16*
€ 68,02
Zubehör
HP
GH739ET
€ 36,01*
€ 42,85
Zubehör
HP
GH739AA
€ 43,39*
€ 51,63
Zubehör
HP
GH740AA
€ 102,42*
€ 121,88
Zubehör
HP
EM174AA
€ 392,95*
€ 467,61
Zubehör
HP
GH738AA
€ 29,00*
€ 34,51
Zubehör
HP
GT346ET
€ 214,79*
€ 255,60
Zubehör
HP
GS567AA
€ 36,61*
€ 43,57
Zubehör
HP
EF227A4ABB
€ 387,48*
€ 461,10
Zubehör
HP
EF224A4ABB
€ 650,15*
€ 773,68
Zubehör
HP
EZ320A4ABB
€ 999,26*
€ 1.189,12
Zubehör
HP
GE258AA
€ 450,52*
€ 536,12
Zubehör
HP
GU096AA
€ 37,49*
€ 44,61
Zubehör
HP
GP529ET
€ 342,25*
€ 407,28
Zubehör
HP
GP528ET
€ 83,11*
€ 98,90
Zubehör
HP
KD506AA
€ 638,48*
€ 759,79
Zubehör
HP
GN502ET
€ 75,72*
€ 90,11
Zubehör
HP
GE257AA
€ 87,87*
€ 104,57
Zubehör
HP
RY429ET
€ 265,89*
€ 316,41
Zubehör
HP
GW405AA
€ 29,16*
€ 34,70
Zubehör
HP
DC172B
€ 20,31*
€ 24,17
Zubehör
HP
RY429AA
€ 305,29*
€ 363,30
Zubehör
HP
PA997A
€ 29,93*
€ 35,62
Zubehör
HP
EH352AA
€ 48,50*
€ 57,72
Zubehör
HP
EM165AA
€ 20,06*
€ 23,87
Zubehör
HP
PC766A
€ 47,42*
€ 56,43
Zubehör
HP
DT527AABD
€ 20,32*
€ 24,18
Zubehör
HP
DT528AABD
€ 20,30*
€ 24,16
Zubehör
HP
GW405AT
€ 24,90*
€ 29,63
Zubehör
HP
EH417AA
€ 123,41*
€ 146,86
Zubehör
HP
DY659A
€ 19,27*
€ 22,93
Zubehör
HP
DY651A
€ 28,10*
€ 33,44
Zubehör
HP
DL139A
€ 31,14*
€ 37,06
Zubehör
HP
PT453A
€ 378,81*
€ 450,78
Zubehör
HP
GP529AA
€ 444,21*
€ 528,61
Zubehör
HP
GP528AA
€ 103,90*
€ 123,64
Zubehör
HP
RV706AA
€ 1.324,64*
€ 1.576,32
Zubehör
HP
GR521AA
€ 153,51*
€ 182,68
Zubehör
HP
GN502AA
€ 85,02*
€ 101,17
Zubehör
HP
DM293A
€ 14,41*
€ 17,15
Zubehör
HP
EY703AA
€ 16,23*
€ 19,31
Zubehör
HP
GN038AA
€ 139,77*
€ 166,33
Zubehör
HP
GN036AA
€ 269,92*
€ 321,20
Zubehör
HP
GN039AA
€ 121,69*
€ 144,81
Zubehör
HP
ET424AA
€ 21,28*
€ 25,32
Zubehör
HP
ED707AAABD
€ 39,45*
€ 46,95
Zubehör
HP
EF390AA
€ 489,15*
€ 582,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG