Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi DeskStar P7K500 HDP725032GLAT80


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1375203
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HDP725032GLAT80
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Hitachi DeskStar P7K500 - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" - ATA-133 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-133 - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
EPA Energy Star
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
70 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.04 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
ATA-133
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
Temperatursensor, Lade/Entladetechnologie, Hitachi Voltage Efficiency Regulator Technology (HiVERT), Enhanced Error Correction Code, Thermal Flyheight Control (TFC), Perpendicular Magnetic Recording (PMR)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
133 MBps (extern) / 124.3 MBps (intern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
75 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 48,83*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 49,05*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 50,38*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 50,67*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:75 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
LCS-8531R
€ 24,79*
€ 29,50
Ähnlich
Mapower
PD-30W
€ 25,44*
€ 30,27
Ähnlich
k.A.
ESJ9250S
€ 50,35*
€ 59,92
Ähnlich
Agfeo
6100268
€ 574,56*
€ 683,73
Ähnlich
Fortron Source
FSP400-60PFN
€ 64,18*
€ 76,37
Ähnlich
k.A.
EXME256-DSDN-133D30-A1
€ 31,81*
€ 37,85
Ähnlich
k.A.
EXME01G-SD2N-533D40-E1
€ 50,17*
€ 59,70
Ähnlich
RaidSonic
98816
€ 44,20*
€ 52,60
Ähnlich
RaidSonic
98809
€ 33,28*
€ 39,60
Ähnlich
RaidSonic
99021
€ 42,17*
€ 50,18
Ähnlich
RaidSonic
99023
€ 42,49*
€ 50,56
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG