Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-6951134 Herst.-Nr.: HDP725025GLA380 EAN: 5051749064995 |
| | |
|
|  |  |
 | Hitachi DeskStar P7K500 - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 10.2 cm |  | Tiefe | 14.7 cm |  | Höhe | 2.6 cm |  | Gewicht | 0.6 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 3.5" x 1/3H | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% |  | Schocktoleranz | 70 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) |  | Vibrationstoleranz | 0.67 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.04 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 3.5" x 1/3H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 250 GB |  | Merkmale | Temperatursensor, Lade/Entladetechnologie, Hitachi Voltage Efficiency Regulator Technology (HiVERT), Enhanced Error Correction Code, Thermal Flyheight Control (TFC), Perpendicular Magnetic Recording (PMR) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) / 124.3 MBps (intern) |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 |  | Start-/Stoppzyklen | 50,000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 37,95* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 39,11* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 39,26* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 39,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 39,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 24,79* | € 29,50 | Ähnlich |  | | | € 25,44* | € 30,27 | Ähnlich |  | | | € 44,41* | € 52,85 | Ähnlich |  | | | € 50,35* | € 59,92 | Ähnlich |  | | | € 61,43* | € 73,10 | Ähnlich |  | | | € 574,56* | € 683,73 | Ähnlich |  | | k.A. EXME256-DSDN-133D30-A1 | € 31,81* | € 37,85 | Ähnlich |  | | k.A. EXME01G-SD2N-533D40-E1 | € 50,17* | € 59,70 | Ähnlich |  | | | € 44,20* | € 52,60 | Ähnlich |  | | | € 33,28* | € 39,60 | Ähnlich |  | | | € 42,17* | € 50,18 |
|  |  |
|
 |
|
|