Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama 00090721


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1375207
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00090721
EAN:  4007249907219
Hama - Flash-Speichermodul - 8 GB - ExpressCard/34 - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Breite
75 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
19 g
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speichermodul
Speicher
Formfaktor
ExpressCard/34
Besonderheiten
Stoßsicher, Windows ReadyBoost-fähig
Geschwindigkeit
23 MB/s (Lesen) 15 MB/s (Schreiben)
Interfacetyp
Hi-Speed USB
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x ExpressCard/34
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
... > DCI > Speicher > Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe: SSD
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
Frei Haus
€ 85,32*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG