Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama 00090718


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1375177
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00090718
EAN:  4007249907189
Hama - Solid-State-Disk - 8 GB - intern - 2.5" - SATA-150
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.9 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
63 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5"
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Festplatte
Formfaktor
2.5"
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Kapazität
8 GB
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (1)
Versand
Netto
PCS
22 Tage
Frei Haus
€ 77,11*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:22 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG