Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110063894 Herst.-Nr.: SDMSM2-8192-E11M EAN: 0619659038489 |
| |
|
|  |  |
 | SanDisk - Flash-Speicherkarte ( Memory Stick Micro-zu-Memory Stick Duo-Adapter inbegriffen ) - 8 GB - Memory Stick Micro (M2) Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 8 GB |  | Breite | 12.4 mm |  | Tiefe | 15 mm |  | Höhe | 1.3 mm |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | Memory Stick Micro (M2) |  | Versorgungsspannung | 1.8 / 3.3 V |  | Besonderheiten | MagicGate, Dual Voltage |  | Geschwindigkeit | 10 MB/s (Lesen) 3 MB/s (Schreiben) |  | Enthaltener Speicheradapter | Memory Stick Micro-zu-Memory Stick Duo-Adapter | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Memory Stick Micro (M2) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Memorystick, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, MMC Micro, Multimedia Card, Sandisk, SD Card, SD Karte, Speicher-Stick, Speicherkarte, Video Adapter, xD Card, xD Picture, xD Speicherkarte, xD-Karte, xD-Picture Card, xD-Picture Karte |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,50* | € 33,05* |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 33,10* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 35,08* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 35,51* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 36,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 46,87* | € 55,78 | Ähnlich |  | | | € 39,88* | € 47,46 | Ähnlich | | | | € 453,59* | € 539,77 | Ähnlich | | | | € 276,66* | € 329,23 | Ähnlich |  | | | € 137,37* | € 163,47 | Ähnlich |  | | | € 22,75* | € 27,07 | Ähnlich |  | | | € 186,48* | € 221,91 | Ähnlich | | | | € 15,44* | € 18,37 | Ähnlich |  | | | € 14,66* | € 17,45 | Ähnlich |  | | | € 58,01* | € 69,03 | Ähnlich | | | | € 100,96* | € 120,14 |
|  |  |
|
 |
|
|