Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LiteOn DH-4O1S


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-B940498
Hersteller:  Lite-on
Herst.-Nr.:  DH-4O1S-10C
EAN:  0844149003405
LiteOn DH-4O1S - Laufwerk - BD-ROM - 4x - Serial ATA - intern - 5.25" - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.2 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
BD-ROM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Verschiedenes
Zubehör
Blende
Verpackung
Retail
MTBF
60,000 Stunde(n)
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4 oder höher, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2 GHz - RAM 512 MB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Optische Speicherung
Typ
BD-ROM - 5.25" x 1/2H
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 160 ms (CD), 350 ms (BD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
32x (CD) / 12x (DVD) / 4x (BD)
Puffergröße
8 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte CD-Formate
CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, CD+G (Karaoke-CD)
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 83,79*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 84,45*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 89,89*
18 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 90,23*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,79*
€ 99,71
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
SPA3102-EU
€ 61,76*
€ 73,49
Ähnlich
k.A.
MFEFX1
€ 69,31*
€ 82,48
Ähnlich
k.A.
RVL200-EU
€ 131,00*
€ 155,89
Ähnlich
Lexmark
002348656
€ 145,64*
€ 173,31
Ähnlich
Lexmark
002349211
€ 30,89*
€ 36,76
Ähnlich
Lexmark
002349133
€ 38,10*
€ 45,34
Ähnlich
k.A.
SLM248P-G5
€ 490,89*
€ 584,16
Ähnlich
k.A.
WAG54GP2-E3
€ 92,28*
€ 109,81
Ähnlich
Schneider Electric
68411
€ 1.227,32*
€ 1.460,51
Ähnlich
Cisco
WPC300N-DE
€ 58,06*
€ 69,09
Ähnlich
Cisco
WAG200G-EU
€ 56,13*
€ 66,79
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG