Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E619803 Herst.-Nr.: GG458AT#ABB EAN: 0883585136674 |
| |
|
|  |  |
 | HP L1950 - Flachbildschirm - TFT - 19" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - 0.294 mm - DVI-D, VGA - Silber, Carbonite Black Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 41.4 cm |  | Tiefe | 30.1 cm |  | Höhe | 50.8 cm |  | Gewicht | 7.3 kg |  | Farbe | Silber, Carbonite Black |  | Lokalisierung | Englisch / Europa |  | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |  | Integrierte Peripheriegeräte | USB Hub | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 2 x USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | Plug and Play, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, PC 99, CCIB, DDC-2B, EPA Energy Star, GS, ISO 13406-2, NOM, CCEE, TUV Ergo, MIC |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |  | Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Stromkabel - 1.9 m | Stromversorgung | Formfaktor | Intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 30 Watt |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 2 Watt | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Display | Diagonalabmessung | 19" |  | Max. Auflösung | 1280 x 1024 / 75 Hz |  | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 77 Hz x 83 kHz |  | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Videobandbreite | 140 MHz |  | OSD-Sprachen | Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Holländisch, Japanisch |  | Steuerelemente / Anpassungen | Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Farbtemperatur, Phase, Uhr |  | Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz, antistatisch |  | Reaktionszeit | 5 ms |  | Punktabstand / Pixelabstand | 0.294 mm |  | Signaleingang | DVI-D, VGA |  | Bildschirmpositionsanpassung | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, Neigbar | Bild | Farbtemperatur | 9300K, einstellbar, 6500K |  | Helligkeit | 300 cd/m2 |  | Kontrastverhältnis | 800:1 |  | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |  | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 | Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |  | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 200,24* |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 201,27* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 201,81* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 221,74* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 290,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 153,56* | € 182,74 | Ähnlich |  | | | € 670,01* | € 797,31 | Ähnlich |  | | | € 15,87* | € 18,89 | Ähnlich |  | | | € 15,97* | € 19,00 | Ähnlich |  | | | € 234,92* | € 279,55 | Ähnlich |  | | | € 150,83* | € 179,49 | Ähnlich |  | | | € 89,78* | € 106,84 | Ähnlich |  | | | € 579,08* | € 689,11 | Ähnlich | | | | € 295,70* | € 351,88 | Ähnlich | | | | € 269,88* | € 321,16 | Ähnlich | | | | € 221,74* | € 263,87 | Ähnlich |  | | | € 288,02* | € 342,74 | Ähnlich | | | | € 327,87* | € 390,17 | Ähnlich | | | | € 467,26* | € 556,04 | Ähnlich | | | | € 818,58* | € 974,11 | Ähnlich | | | | € 205,32* | € 244,33 | Ähnlich | | | | € 244,05* | € 290,42 | Ähnlich |  | | | € 391,22* | € 465,55 | Ähnlich |  | | | € 467,87* | € 556,77 | Ähnlich |  | | | € 537,59* | € 639,73 |
|  |  |
|
 |
|
|