Allgemein | Breite | 69.3 cm |
 | Tiefe | 19.5 cm |
 | Höhe | 52.9 cm |
 | Gewicht | 12.1 kg |
 | Produkttyp | 26" LCD TV |
 | TV-Tuner | 1x analog, 1x digital |
 | PC-Schnittstelle | VGA (HD-15) |
 | HDCP-kompatibel | Ja |
 | Länderkits | Europa |
 | Digital Television-Zertifizierung | HD ready |
 | Videoschnittstelle | Bestandteil, composite, HDMI, SCART |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 161 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 1 Watt |
Display | Technologie | TFT-Aktivmatrix |
 | Diagonalabmessung | 26" - Breitbildformat |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
 | Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Helligkeit | 500 cd/m2 |
 | Kontrastverhältnis | 800:1 |
 | Anzeigeformat | 720p |
 | Auflösung | 1366 x 768 |
 | Blickwinkel | 160 Grad |
 | Breitbildschirm-Modi | 16:9 |
 | Pixelreaktionszeit | 8 ms |
 | Betrachtungswinkel (vertikal) | 160 Grad |
 | LCD-Technologie | TN+Film |
 | Dynamisches Kontrastverhältnis | 3200:1 |
Anschlüsse | Anschlusstyp | 2 x SCART (AV In/Out / RGB / S-Video) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) ¦ 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) |
Audiosystem | Lautsprecher | 2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 5 Watt |
 | Klang-Ausgabemodus | Stereo |
 | Ausgangsleistung/gesamt | 10 Watt |
 | Mitgelieferte Lautsprecher | 2 Lautsprecher |
 | Eingebaute Decoder | MPEG |
Fernbedienung | Typ | Fernbedienung - infrarot |
Video-Funktionen | Videotext | Ja |
 | Elektronisches Programmverzeichnis | Digital EPG |
 | HD Ready | Ja |
 | Analoge Videoeingangssignale | PAL, SECAM |
 | Videoeingangsformate | 720p, 480i, 576i |
TV-Tuner | Stereo-Empfangssystem | NICAM, A2 |
 | Analog TV-Tuner | PAL, SECAM |
Details zu Abmessungen & Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | Platte - 69.3 cm x 19.5 cm x 52.9 cm x 12.1 kg |
Digitaler TV Tuner | Digital TV-Tuner | DVB-T |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Breite (Versand) | 78 cm |
 | Tiefe (Versand) | 20.5 cm |
 | Höhe (Versand) | 71 cm |
 | Gewicht (Versand) | 14.4 kg |
Ständer & Halterungen | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 100 mm |