Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 337-16.01.7037 Herst.-Nr.: 301192EK EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | LaCie Golden Disk - Festplatte - 1 TB - extern - Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.2 cm |  | Tiefe | 18.8 cm |  | Höhe | 4 cm |  | Gewicht | 0.9 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |  | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, SilverKeeper, Lacie Backup Software |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | MacOS X 10.3 oder höher - PowerPC G3 - RAM 32 MB ¦ Windows 2000/XP/Vista - Pentium II - 350 MHz - RAM 32 MB | Festplatte | Schnittstellen Typ | Hi-Speed USB |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 1 TB | Leistung | Positionierungszeit | 11 ms (Durchschnittlich) |  | Übertragungsrate Schnittstelle | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit | 60 MB/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secomp | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 6,90* | € 145,17* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 179,65* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 198,67* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 258,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Secomp |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Secomp |  | Versand von Secomp |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Secomp | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 5.186,93* | € 6.172,45 | Ähnlich |  | | | € 71,53* | € 85,12 | Ähnlich |  | | | € 79,45* | € 94,55 | Ähnlich |  | | | € 13,53* | € 16,10 | Ähnlich |  | | | € 127,37* | € 151,57 | Ähnlich |  | | | € 39,61* | € 47,14 | Ähnlich |  | | | € 154,06* | € 183,33 | Ähnlich |  | | | € 211,09* | € 251,20 | Ähnlich |  | | | € 173,00* | € 205,87 | Ähnlich |  | | | € 19,20* | € 22,85 | Ähnlich |  | | | € 56,81* | € 67,60 |
|  |  |
|
 |
|
|