Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LaCie Little Disk Design by Sam Hecht 301274


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  257-865500
Hersteller:  LaCie
Herst.-Nr.:  301274
EAN:  3660619312740
LaCie Little Disk Design by Sam Hecht - Festplatte - 80 GB - extern - Hi-Speed USB - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.1 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
195 g
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör
Tragetasche
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel ¦ 1 x USB-Splitterkabel (Netz) ¦ 1 x USB-Verlängerungskabel
Stromversorgung
Stromversorgung
Zusätzlicher USB-Anschluss, USB-Bus
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, LaCieSync, LaCie Shortcut Button, Lacie Backup Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
Windows 2000/XP/Vista - Pentium II - 350 MHz - RAM 32 MB ¦ MacOS X 10.3 oder höher - PowerPC G3 - RAM 32 MB
Festplatte
Produktzertifizierungen
128-Bit AES
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Puffergröße
8 MB
Kapazität
80 GB
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
35 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: USB Festplatte, USB Festplatten
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Disdata
€ 5,25*
€ 54,64*
6 Tage
€ 2,69*
€ 73,93*
Preise von Disdata
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Disdata
Versand von Disdata
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Disdata
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hama
62702
€ 31,78*
€ 37,82
Sonstiges
Hama
78339
€ 10,67*
€ 12,70
Sonstiges
Qlty
Z13358Z
€ 18,16*
€ 21,61
Sonstiges
Sharkoon
4044951007790
€ 22,75*
€ 27,07
Sonstiges
Sharkoon
4044951008209
€ 35,86*
€ 42,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG