Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1383750 Herst.-Nr.: WDH1Q3200E EAN: 0718037123172 |
| |
|
|  |  |
 | My Book Studio Edition WDH1Q3200 - Festplatte - 320 GB - extern - FireWire / FireWire 800 / Hi-Speed USB / eSATA-300 - Puffer: 16 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.4 cm |  | Tiefe | 13.7 cm |  | Höhe | 16.6 cm |  | Gewicht | 1.17 kg |  | Lokalisierung | Mittlerer Osten, Afrika, Europa |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star, RoHS |  | Verpackung | Retail |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394b-Kabel - FireWire 800 (9 zu 9 Pin) ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel - FireWire 400 (9 zu 6 Pin) | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) |  | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | WD Anywhere Backup |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | Festplatte | Schnittstellen Typ | IEEE 1394b (FireWire 800) / IEEE1394 (FireWire) / Hi-Speed USB / eSATA-300 |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 320 GB | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 800 Mbit/s (FireWire800) / 400Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Sp.USB) / 3 Gbit/s (eSATA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 69,34* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 91,12* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 99,04* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 103,99* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 109,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 182,62* | € 217,32 | Ähnlich |  | | | € 10,95* | € 13,03 | Ähnlich |  | | | € 168,04* | € 199,97 | Ähnlich |  | | | € 216,82* | € 258,02 | Ähnlich |  | | | € 1.127,37* | € 1.341,57 | Ähnlich |  | | Western Digital WD1200BEVE | € 51,95* | € 61,82 | Ähnlich | | | | € 18,80* | € 22,37 | Ähnlich |  | | | € 108,40* | € 129,00 | Ähnlich | | | | € 83,67* | € 99,57 | Ähnlich | | | | € 243,36* | € 289,60 | Ähnlich | | | | € 167,10* | € 198,85 |
|  |  |
|
 |
|
|