Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pioneer TS W8102SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  252-25500
Hersteller:  Pioneer Electronics
Herst.-Nr.:  TS-W8102SPL
EAN:  4977729803112
Pioneer TS W8102SPL - Car Subwoofer-Treiber - 3000 Watt - 380mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Car Subwoofer-Treiber
Lautsprechersystem
Frequenzbandbreite
15 - 1500 Hz
Empfindlichkeit
91 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Anschlusstechnologie
Verkabelt
Nenn-Ausgabeleistung (RMS)
3000 Watt
Eingangsimpedanz
4 Ohm
Max. Ausgabeleistung
8000 Watt
Lautsprecherdurchmesser
380mm
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
Treiber für Auto-Subwoofer - 380mm - 15 - 1500 Hz - 1 Ohm - verkabelt
Treiberdetails
Treiber für Auto-Subwoofer : 1 x Subwoofer-Treiber - 380mm - Interlaced Glass/Carbon Fibre Reinforced (IMPP)
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Angebote (1)
Versand
Netto
Tele_Jack
Frei Haus
€ 701,79*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,79*
€ 835,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,25*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG