Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Creative EP-240 51EF0040AA002


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-2864055
Hersteller:  Creative Labs
Herst.-Nr.:  51EF0040AA002
EAN:  5390660145186
Creative EP-240 - Kopfhörer ( Ohrstöpsel ) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
15 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kopfhörer
Funktionen
Vergoldeter Stecker
Empfohlene Verwendung
PC Multimedia, Tragbares Audiosystem
Verschiedenes
Zubehör
Tragetasche
Enthaltene Kabel
1 x Kopfhörerkabel - integriert - 1.2 m
Kopfhörer
Anschlusstechnik
Verkabelt
Soundmodus
Stereo
Frequenzbandbreite
30 - 19000 Hz
Empfindlichkeit
110 dB/mW
Kopfhörertyp
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrstöpsel
Membran
15 mm
Magnetmaterial
Neodym
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
... > DCI > Audio > Kopfhörer & Mikrofone
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 14,07*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 14,93*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 15,00*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 15,68*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 17,33*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,07*
€ 16,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG