Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 317-20085056 Herst.-Nr.: 301201EK EAN: 3660619312016 |
| |
|
|  |  |
 | LaCie Big Disk Extreme+ Dual - Festplatte - 2 TB - extern - FireWire / FireWire 800 / Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 32 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 17.3 cm |  | Tiefe | 27.2 cm |  | Höhe | 4.4 cm |  | Gewicht | 2.5 kg |  | Gerätetyp | Festplatte - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Zubehör | Vertikales Gestell |  | Enthaltene Kabel | 1 x IEEE 1394b-Kabel - FireWire 800 (9 zu 9 Pin) ¦ 2 x IEEE 1394-Kabel - FireWire 400 (6 zu 6 Pin) ¦ 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |  | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, SilverKeeper, Lacie Backup Software, EMC Retrospect Express |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | MacOS X 10.2.8 oder höher - PowerPC G4 - RAM 128 MB ¦ Windows 2000/XP/Vista - 500 MHz - RAM 128 MB | Festplatte | Schnittstellen Typ | IEEE 1394b (FireWire 800) / IEEE1394 (FireWire) / Hi-Speed USB |  | Puffergröße | 32 MB |  | Kapazität | 2 TB | Leistung | Positionierungszeit | 10 ms (Durchschnittlich) |  | Übertragungsrate Schnittstelle | 800 Mbit/s (FireWire 800) / 400 Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB) |  | Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit | 90 MB/s |  | Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit | FireWire 800 : 90 MB/s ¦ Hi-Speed USB : 34 MB/s ¦ FireWire : 40 MB/s |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avitos | |  |  |  |  |  | € 4,00* | € 281,55* |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 299,11* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 316,34* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 324,00* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 488,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Avitos |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Avitos |  | Versand von Avitos |  |  |  | | Lieferzeit: | 17 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 132,17* | € 157,28 | Ähnlich |  | | | € 894,66* | € 1.064,65 | Ähnlich |  | | | € 1.143,72* | € 1.361,03 | Ähnlich |  | | | € 96,40* | € 114,72 | Ähnlich |  | | | € 151,76* | € 180,59 | Ähnlich |  | | | € 193,50* | € 230,27 | Ähnlich |  | | | € 46,69* | € 55,56 | Ähnlich |  | | Western Digital WD1600BEVE | € 56,65* | € 67,41 | Ähnlich |  | | | € 35,24* | € 41,94 | Ähnlich |  | | | € 18,23* | € 21,69 | Ähnlich |  | | | € 65,19* | € 77,58 |
|  |  |
|
 |
|
|